Camiseta uvex suXXeed greencycle azul/azul claro M

N.º do artigo: 8888710
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
Cor blau / hellblau
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Camiseta

Identificação e classificação

Número do artigo 8888710
EAN/GTIN 4049358597592
Número do fabricante 8888710
Número L L01660 1679
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • uvex suXXeed greencycle planet es la primera colección de ropa de trabajo uvex completamente compostable. Todos los materiales que utilizamos -botones, hilos, tejidos y tintes- están certificados según el principio Cradle to Cradle™ y son 100% biodegradables. ¡Incluso el embalaje! El material puede ser devuelto a la naturaleza de esta manera y se pueden crear nuevas materias primas. El ciclo natural se cierra y nuestro planeta Tierra se protege de forma sostenible.

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Nombre del producto: Camiseta mujer
  • Tipo de producto: Camisas
  • Tipo de producto Subtipos: Camiseta
  • Color (filtro): azul
  • Género: Señora
  • Forma ajustada: Ajuste deportivo
  • Tamaño: M