Extensión ∙ angular ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 254 mm

N.º do artigo: 8822-10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 8822-10
EAN/GTIN 4000896042425
Número do fabricante 8822-10
Número L L60140 1003
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para accionar uniones atornilladas en espacios reducidos y para evitar cantos interpuestos
  • Cuadrado cónico exterior esférico
    Ángulo de giro hacia cada lado 8°
  • Introduciendo la llave de vaso hasta el tope también es posible usar la extensión angular orientable como conexión rígida
  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 254 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a