Extrator de três braços com largura de aperto pré-ajustável, Tipo: 4

N.º do artigo: 880960 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 12
Largura de aperto exterior 20 mm - 250 mm
Largura de aperto interior 225 mm - 325 mm
Profundidade de aperto 50 mm
Profundidade de aperto até 225 mm
binário máximo 300 Nm
Desempenho 10 t
Número de ganchos 3
Sextavado exterior 27 mm
Peso 11,99 kg
Tipo de produto Extrator de três braços

Identificação e classificação

Número do artigo 880960 4
EAN/GTIN 4021176850509
Número do fabricante 12-4
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Versão:

Extratores potentes com grande força de aperto e excelente efeito de aperto. A chave de ajuste é usada para ajustar facilmente os braços esticados simetricamente para a extensão necessária. A peça a ser retirada é fixada de forma segura de forma não positiva , é impossível saltar ou fugir dos braços de aperto .
Para remover o exterior e remover o interior.

Vantagem:

Para remover rolamentos de esferas particularmente apertados, engrenagens, polias e peças semelhantes.