Llave de tubo mordaza 90° a.84mm l.530mm 2″.

N.º do artigo: 87950020
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 87950020
EAN/GTIN 4005887410702
Número do fabricante 87950020
Número L L60010 7967
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Forma A, en ángulo de 90
  • con manguito reforzado
  • Autofijación en la pieza de trabajo, evita la pérdida de las tuercas fijadas
  • Protección contra lesiones por aplastamiento
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • Asa de doble perfil en T para un manejo seguro
  • DIN 5234

Característica:

  • Diámetro máx. de la tubería (pulgadas): 2 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 84 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 38,1 mm
  • Longitud mm (L): 530 mm
  • Peso: 2530 g

Produtos adequados