Alicates de cuatro puntas MicroCrimp 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8

N.º do artigo: 8760 0000 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 8760 0000 6
EAN/GTIN 4049002026973
Número do fabricante 8760 0000 6
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para el engarzado de contactos macho y hembra torcidos.
  • Ajuste del mandril de crimpado en pasos de 0,01 mm
  • Comprobación de la configuración básica mediante el lápiz de prueba adjunto.
  • Engarzado fiable gracias a la finalización forzada del proceso de engarzado y al avance sincronizado de los mandriles de engarzado.

Característica:

  • Peso: 640 g
  • Longitud: 230 mm
  • Ejecución: cromado
  • Capacidad (mm²): 1,5 - 10 mm²
  • Capacidad (AWG): 16 - 8
  • máx. Ø Contacto: 8 mm