Cortador de espárragos L.640mm, capacidad de corte máx. 40HRc 6mm².

N.º do artigo: 87445010
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 87445010
EAN/GTIN 4005887010834
Número do fabricante 87445010
Número L L60010 4442
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • El cabezal de corte en ángulo lo hace especialmente adecuado para el corte a ras
  • Rendimiento de corte hasta 40 HRC
  • Cabezal de corte de acero especial resistente al desgaste, forjado en estampa
  • Ajuste preciso y sencillo de las cuchillas mediante tornillos excéntricos
  • Tope con zona de seguridad extragrande
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • Anchura del filo de corte 28 mm
  • para acero de armadura III + IV según DIN 488 - resistencia aprox. 550 N/mm².
  • para aceros de pretensado y alambre de acero templado hasta 1226 N/mm² (HRC 40)
  • con asas de 2 componentes

Característica:

  • Rendimiento de corte 40 HRc: 6 mm²
  • Rendimiento de corte 19 HRc: 8 mm²
  • L: 24.8 ″
  • Longitud mm (L): 640 mm
  • Peso: 2985 g