Cabezal de corte completo con tornillos f.No.436010

N.º do artigo: 87436132
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 87436132
EAN/GTIN 4005887003034
Número do fabricante 87436132
Número L L60010 8035
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para cortadoras de malla de acero dulce, cortadoras profundas

Característica:

  • Rendimiento de corte 48 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 2x40 HRc: 8 mm²
  • Rendimiento de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Rendimiento de corte 19 HRc: 11 mm²
  • Longitud mm (L): 150 mm
  • adecuado para no.: 436010
  • Peso: 950 g