Cortadora de malla de acero dulce, cortadora profunda L.1010mm capacidad de corte máx. 40HRc 9mm².

N.º do artigo: 87436010
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 87436010
EAN/GTIN 4005887366801
Número do fabricante 87436010
Número L L60010 4925
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • La reducción de la fuerza de separación gracias a la geometría optimizada permite un agarre preciso en la 1ª y 2ª posición Nivel
  • Rendimiento de corte hasta 48 HRC
  • Cabezal de corte de acero especial, forjado en estampa
  • con cuchillas ajustables
  • Tope con zona de seguridad
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • con asas de 2 componentes

Característica:

  • Rendimiento de corte 48 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 2x40 HRc: 8 mm²
  • Rendimiento de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Rendimiento de corte 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Longitud mm (L): 1010 mm
  • Peso: 5400 g

Produtos adequados