Juego profesional de alicates para bombas de agua 3 piezas

N.º do artigo: 87188021
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
Número do artigo 87188021
EAN/GTIN 4005887016003
Número do fabricante 87188021
Número L L60010 8133
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Versión profesional para uso continuo
  • Autofijación en la pieza de trabajo, ahorro de energía y antideslizamiento
  • Junta deslizante con doble apoyo
  • Fácilmente ajustable gracias al ajuste de orificios a presión
  • Dentado endurecido por inducción para una enorme estabilidad dimensional y durabilidad
  • Protección contra lesiones por aplastamiento
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • con asas acordonadas
  • DIN ISO 8976

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 3
  • Longitud mm (L): 400 mm

Material fornecido:

Contenido 3-partes:
  • 3 alicates para bombas de agua N.º 188: L. 160; 250; 315 mm