Cadena de repuesto diámetro mín. del tubo 3/4″-4″.

N.º do artigo: 87129010
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 87129010
EAN/GTIN 4005887274007
Número do fabricante 87129010
Número L L60010 8025
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para llave de tubo de cadena nº 129
  • Cadena endurecida y templada, dientes especialmente endurecidos

Característica:

  • Diámetro máx. de la tubería (pulgadas): 4 ″
  • Longitud de cadena: 440 mm
  • Diámetro mínimo del tubo (pulgadas): 3/4 ″
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 101,6 mm
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 19,5 mm
  • Longitud mm (L): 80 mm
  • Peso: 326 g