Grampo de aperto em profundidade, Alcance/largura de aperto: 400/400

N.º do artigo: 860300 400/400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alcance/largura de aperto Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Secção transversal da corrediça 45×12 mm
Largura de aperto 400 mm
Alcance 400 mm
Peso 6,6 kg
Tipo de produto Grampo

Identificação e classificação

Número do artigo 860300 400/400
EAN/GTIN 4008158012506
Número do fabricante TGN40T40K
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Versão:

Braços de fixação de ferro fundido maleável de alta qualidade, longo, para grandes profundidades de aperto; trilho de perfil completo estável com corrugação. Eixo de aço de funcionamento suave com rosca trapezoidal e placa de pressão móvel. Ajuste do binário, de forma segura. Alavanca articulada para alta força de aperto com baixo esforço. Força de tensão até 7000 N.