Martillo de montador ROTBAND-PLUS

N.º do artigo: 8582770
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Identificação e classificação

Número do artigo 8582770
EAN/GTIN 4010883858274
Número do fabricante 8582770
Número L L60160 205
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Mango de fresno según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 155 mm
  • Altura total [mm]: 48 mm
  • Longitud total [mm]: 405 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 2000 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 400 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados