Carros de estantes con puertas batientes

N.º do artigo: 8581-3DE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Identificação e classificação

Número do artigo 8581-3DE
EAN/GTIN 4017976785813
Número do fabricante 8581-3DE
Número L L90070 211
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Sin montar

Descrição:

Sistema modular, tubo de acero y acero perfilado soldados, recubrimiento en polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. Paredes frontales y una pared longitudinal cerradas con rejilla de alambre de 100 x 100 x 5 mm. Con una puerta de doble hoja, marco de tubo de acero con rejilla de alambre soldada de 100 x 100 x 5 mm. Cierre de pestillo integrado en el marco tubular, con posibilidad de cierre con candado (no incluido), hojas de la puerta abatibles hacia las paredes frontales. Con techo de rejilla. 1 estante fijo y 4 estantes sueltos de tablero de madera, superficie con acabado en haya. Los estantes se pueden utilizar de forma variable, con una división de 100 mm. Capacidad de carga por estante: 90 kg. Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 600
Capacidad de carga por piso (kg): 90
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Anchura de la superficie útil (mm): 600
longitud total (mm): 1169
Anchura total (mm): 630
Altura total (mm): 1800
Altura de los pisos (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados