uvex 1 Sandalias S1 negro/amarillo Ancho 14 Talla 43

N.º do artigo: 8542043
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1
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
Classe de proteção S1
Tamanho de calçado UE 43
Cor negro / amarillo
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 8542043
EAN/GTIN 4031101006666
Número do fabricante 8542043
Número L L01660 103043
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • El calzado de seguridad uvex 1 en las clases de protección S1 y S2 proporciona una protección y un apoyo óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano. Basándose en los últimos resultados de la investigación fisiológica y en tecnologías innovadoras, se reduce la tensión del sistema musculoesquelético en el trabajo y se optimiza el bienestar del usuario del calzado de seguridad. El diseño ergonómico del calzado de seguridad uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y confort. El diseño impresiona con líneas claras y minimalismo.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1
  • Tipo de producto: Sandalias
  • Color (filtro): negro / amarillo
  • Nivel de protección: S1
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 43
  • Cierre: Cierre por adherencia
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1
  • Anchura: 14

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados