Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil Pozidriv (PZ) ∙ 28 mm

N.º do artigo: 8507-PZ3
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 8507-PZ3
EAN/GTIN 4000896037384
Número do fabricante 8507-PZ3
Número L L60140 666
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Punta según ISO 8764-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil Pozidriv (PZ)
  • Ancho de llave: ∙ PZ3
  • Dimensiones / longitud: 28 mm
  • Longitud l1: 16 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL