Soporte para rodillos de tinta extra anchos. Soporte metálico telescópico ajustable para todos los rodillos de recubrimiento y sellado de 30 a 61 cm de ancho y un diámetro de alambre de 8 mm. 30-61 cm

N.º do artigo: 85056110
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
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
Número do artigo 85056110
EAN/GTIN 4013307393283
Número do fabricante 85056110
Fabricante/responsável CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrição

Descrição:

Los soportes de clip están disponibles en variantes 1K y 2K para todos los rodillos con sistemas enchufables de 6 mm y 8 mm. El sistema de fundas adhesivas de los rodillos de tinta garantiza un ajuste estable. Todos los soportes de clip se pueden combinar