LLAVE MACHO EN T 4MM

N.º do artigo: 84TC.4
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 84TC.4
EAN/GTIN 3148511255827
Número do fabricante 84TC.4
Número L L60130 391
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosores del producto: Perfil hexagonal en los 3 extremos
  • cromado, extremos bruñidos

Característica:

  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 90,0
  • 6 bordes [mm]: 4,0
  • [g]: 63