X-ato com punho de dois componentes e ponta de trabalho com 1 lâmina de corte Razar Black, Largura da lâmina: 18

N.º do artigo: 845090 18
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
224 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da lâmina Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do x-ato sem lâmina 182 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
Largura da lâmina 18 mm
Espessura da lâmina 0,5 mm
Número de níveis de corte 8
Tipo de produto X-ato

Identificação e classificação

Número do artigo 845090 18
EAN/GTIN 4975364111906
Número do fabricante DFC561W
Fabricante/responsável Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrição

Versão:

Punho bicomponente ergonómico com lâmina de inserção e retrátil numa guia de metal precisa. Lâmina de alta qualidade extremamente afiada, com uma longa vida útil. Ponta de extremidade multifuncional na guia da lâmina para abrir latas, função de chave de fenda, abertura de caixas, etc. Barbatana de metal adicional na extremidade da pega para abrir caixas de cartão. Com 1 lâmina de corte (semelhante a n.º 845021 tam. 10), 8 estágios. 18 mm de largura.
Fixação da lâmina absolutamente segura através de um parafuso de fixação serrilhado.

Acessórios especiais:

Para lâminas de substituição ver n.º 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.