{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento do x-ato sem lâmina | 130 mm | |
| Comprimento da lâmina | 80 mm | |
| Largura da lâmina | 9 mm | |
| Espessura da lâmina | 0,4 mm | |
| Número de níveis de corte | 13 | |
| Tipo de produto | X-ato |
| Número do artigo | 844975 9 | |
| EAN/GTIN | 4069515023399 | |
| Número do fabricante | 844975 9 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |