X-ato com punho monocomponente e cursor bloqueável, com 3 lâminas de corte, Largura da lâmina: 9

N.º do artigo: 844955 9
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 646 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da lâmina Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do x-ato sem lâmina 130 mm
Comprimento da lâmina 80 mm
Largura da lâmina 9 mm
Espessura da lâmina 0,4 mm
Número de níveis de corte 13
Tipo de produto X-ato

Identificação e classificação

Número do artigo 844955 9
EAN/GTIN 4975364110695
Número do fabricante LC309P/YOHOF
Fabricante/responsável Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrição

Versão:

Lâminas inseríveis / extensíveis em guia de metal preciso, bloqueadas automaticamente. Lâminas de alta qualidade extremamente afiadas, com uma longa vida útil.
Punho de plástico resistente a impactos, com 3 lâminas de corte (semelhante a n.º 844910 tam. 10) de 13 estágios, 9 mm de largura. Mecanismo de bloqueio integrado na lâmina.

Acessórios especiais:

Para lâminas de substituição, ver n.º 844910 tam. 10– n.º 844918 tam. 10.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados