Conjunto de lâminas sobresselentes de 10 peças, forma trapezoidal “longlife”, TiN, Número: 10

N.º do artigo: 844715 10
Definir preço 10 Peça (0,62 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 398 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da lâmina 61 mm
Largura da lâmina 18,7 mm
Espessura da lâmina 0,65 mm
Número de lâminas 10
Forma da lâmina Trapézio
Revestimento TiN
Tipo de produto Lâmina

Identificação e classificação

Número do artigo 844715 10
EAN/GTIN 2050002016842
Número do fabricante TGL65-1000(1040.0650-1000)
Fabricante/responsável LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrição

Versão:

A lâmina dura - Lutz® longlife, com lâmina com revestimento TiN para menos desgaste da lâmina e uma vida útil significativamente mais longa. Dependendo do material de corte, uma vida útil da ferramenta de 2 a 8 vezes é alcançada.

Indicado para:

Facas universais n.º 844700844850, 844890 e 844895.