Tornillos para ranuras en T

N.º do artigo: 84160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 84160
EAN/GTIN 4020772084165
Número do fabricante 84160
Número L L30120 234
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M42x48x400
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 47,6
  • An: 250
  • E: 75
  • K: 30
  • V: -
  • peso: 5800 g