1″ Llave de vaso (mm) 32 mm

N.º do artigo: 8400M 32mm
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 8400M 32mm
EAN/GTIN 4991644175086
Número do fabricante 8400M 32mm
Número L L60050 328
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 65 mm
  • Dimensión D2: 45 mm
  • D1: 46,5 mm
  • Longitud: 23 mm
  • Conduzca: 1″
  • Toma cuadrada
  • Salida 32 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno