Destornillador SwissGrip, para tornillos Torx®, con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: 8400.B 25-120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 8400.B 25-120
EAN/GTIN 7610733066827
Número do fabricante PB 8400.B 25-120
Número L L60060 1384

Descrição

Descrição:

  • Destornillador SwissGrip (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Torx®
  • Con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Agujero Torx® tamaño del tornillo: 25
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud completa destornillador: 225 mm
  • Longitud de la hoja: 120 mm
  • Para tornillos metálicos M: 5 mm
  • Perfil: para tornillos Torx® con pasador de bloqueo