LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 10MM

N.º do artigo: 83SH.10
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 83SH.10
EAN/GTIN 3148511238332
Número do fabricante 83SH.10
Número L L60130 681
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosores del producto: acero al silicio
  • la cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 10,0
  • Al [mm]: 40
  • Al x L [mm]: 40 x 170
  • L [mm]: 170
  • [g]: 140