LLAVE MACHO LARGA 2MM

N.º do artigo: 83H.2
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 83H.2
EAN/GTIN 3148511240113
Número do fabricante 83H.2
Número L L60130 1986
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 2,0
  • Al [mm]: 16
  • Al x L [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • [g]: 2