Rebarbadora multiusos/Conjunto de raspadores em caixa de plástico 22 peças

N.º do artigo: 839954
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
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
Tipo de produto Rebarbadora

Identificação e classificação

Número do artigo 839954
EAN/GTIN 7290005397868
Número do fabricante NG9500

Descrição

Material fornecido:

Rebarbadora de chapa: 1 unid. n.º 839860
Disco de corte sobressalente: 1 unid. n.º 839870
Punho de rebarbadora para lâminas S: 1 un. n.º 839890 tam. S
Lâmina de rebarbar HSS ⌀ 3,2 mm: Cada 1 un. n.º 838510 tam. S10; S20; S30; S150
Cabeça para rebarbar ROTO-DRIVE HSS ⌀ 10,4 mm: 1 un. n.º 838610 tam. 10,4
Cabeça para rebarbar exterior ROTO-DRIVE HSS ⌀ 4–18 mm: 1 unid. n.º 838660
Punho de rebarbadora para haste telescópica: 1 un. n.º 839890 tam. T
Haste telescópica para lâminas S ⌀ 3,2 mm: 1 unid. n.º 838430
Haste telescópica para lâminas N ⌀ 2,6 mm: 1 unid. n.º 839170
Lâmina de rebarbar HSS ⌀ 2,6 mm: Cada 1 un. n.º 839010 tam. N1; N2
Haste telescópica para cabeças de rebarbar: 1 unid. n.º 839620
Cabeça de rebarbar HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 un. n.º 839610 tam. 20
Haste telescópica para pastilhas de corte: 1 unid. n.º 839725
Placa de corte para ranhuras de chaveta, 11 mm: 1 un. n.º 839720 tam. 11
Haste telescópica para lâminas para raspador: 1 unid. n.º 839679
Lâmina para raspador mini: 1 unid. n.º 839677
Lâmina para raspador especial: 1 unid. n.º 839678
Punho de rebarbadora em alumínio para lâminas N ⌀ 2,6 mm: 1 un. semelhante ao n.º 839150

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados