Lâmina de rebarbar (para esquerdinos), Tipo: S10

N.º do artigo: 838520 S10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
1 587 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 3,2 mm
comprimento total 43 mm
Material HSS
Tipo S10
para rebarbar Aço, alumínio
Tipo de produto Lâmina

Identificação e classificação

Número do artigo 838520 S10
EAN/GTIN 7290003234813
Número do fabricante BS1011

Descrição

Nota:

As lâminas do tipo S só podem ser utilizadas com as seguintes ferramentas de não.: 838350; 838400; 838410; 838420; e 838430.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados