Llave en cruz con varios perfiles

N.º do artigo: 838305PB
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 838305PB
EAN/GTIN 3662424101144
Número do fabricante 838305PB
Número L L60130 106337
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Buena accesibilidad, abre la mayoría de puertas y elementos en industria y construcción
  • 9 perfiles en un dispositivo ligero, compacto y muy práctico

Característica:

  • Peso: 0,21kg

Material fornecido:

  • 4 perfiles cuadrados: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm (A)
  • 3 perfiles triangulares: 7 - 8 -9 - 10 - 11mm (B)
  • 1 perfil cilíndrico con ranura: 3-5mm (C)
  • 1 perfil redondo con compartimento: 6mm (D)
  • 1 broca con 2 perfiles de tornillo: PH 2 € y ranura 7 mm (F), conectado a la llave mediante una cadena desmontable con reductor de puntas