Versão:
Suporte bicomponente (até ao tam. 3−20) com punho de pistola com matriz de perfuração polidas com precisão intercambiáveis. Para a produção de anéis de vedação em uma única operação, 2 facas de perfuração com ⌀ diferentes podem ser acomodadas no suporte.
Vantagem:
Para perfurar ou produzir discos/anéis numa só operação. Para borracha, couro, feltro, plástico, cortiça, tecido ou materiais semelhantes.
Material fornecido:
Cada 1 matriz de perfuração ⌀ n.º
832110: 34 un. tam. 2‑60
Possibilidades de combinação de matriz de perfuração interior : exterior (mm): 2−10 interior com 12−60 exterior 12−20 interior com 22−60 exterior 22−30 interior com 32−60 exterior 32−40 interior com 42−60 exterior 42−50 interior com 52−60 exterior
Recipiente comprimento×largura×altura (mm): Chapa de aço aprox. 380×315×55
Ponta de centragem n.º
832140: 1 un.
Cada 1 cortador circular ⌀: 55−420 mm
Nota:
- Use madeira, couro ou similar como base para perfurar.
- As seguintes opções de combinação não são possíveis: 20 (interior) com 22 (exterior); 30 (interior) com 32 (exterior); 40 (interior) com 42 (exterior); 50 (interior) com 52 (exterior).