GIRA MACHO M4-M12

N.º do artigo: 831.2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Giramachos

Identificação e classificação

Número do artigo 831.2
EAN/GTIN 3148512066200
Número do fabricante 831.2
Número L L60130 1027
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Cuerpo de zamak fundido a presión, mandíbulas rectificadas y endurecidas
  • acabado a martillo lacado en gris

Característica:

  • L [mm]: 300
  • Máx. Extensión [mm]: 4-11
  • min. Anchura [mm]: 4-11
  • con rosca hembra: M5->M12
  • [g]: 300