Juego de elementos de sujeción fabricado en plástico

N.º do artigo: 83071
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 83071
EAN/GTIN 4020772083076
Número do fabricante 83071
Número L L30120 390
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Juego de elementos de sujeción fabricado en plástico, que consta de cada tamaño:
4 x Almohadillas de sujeción con dientes de escalera
2 x abrazaderas de sujeción con dientes de escalera
2 x doble abrazadera
10 x tuerca moleteada con hexágono
Plástico de alta resistencia PBT, rojo.
Espárragos: Aluminio anodizado.

Característica:

  • Tamaño: 06
  • D1 x M: M6 x M8
  • B1: 10
  • St x ls: 4x100, 4x125, 4x150, 4x175, 4x200
  • L x W x H.: 440x370x50
  • peso: 1700 g