Carros de estantes

N.º do artigo: 8303
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Identificação e classificação

Número do artigo 8303
EAN/GTIN 4017976083032
Número do fabricante 8303
Número L L90080 84
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Sin montar

Descrição:

Sistema modular: Soldado de tubo de acero y acero perfilado, recubrimiento en polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. Paredes frontales abiertas. 1 estante fijo y 3 estantes sueltos de madera aglomerada, superficie con acabado en haya. Los estantes se pueden utilizar de forma variable, con una división de 100 mm. Capacidad de carga por estante: 90 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 600
Capacidad de carga por piso (kg): 90
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Anchura de la superficie útil (mm): 800
longitud total (mm): 1369
Anchura total (mm): 809
Altura total (mm): 1800
Altura de los pisos (mm): 269, 669, 1069, 1469
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados