LLAVE MACHO CORTA 7/32

N.º do artigo: 82H.7/32
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 82H.7/32
EAN/GTIN 3148511235812
Número do fabricante 82H.7/32
Número L L60130 667
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [″]: 7/32
  • Al [mm]: 32
  • Al x L [mm]: 32 x 90
  • L [mm]: 90
  • [g]: 24