Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 98 mm

N.º do artigo: 828-T7
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 828-T7
EAN/GTIN 4000896034468
Número do fabricante 828-T7
Número L L60140 716
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Hoja redonda
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T7
  • Dimensiones / longitud: 98 mm
  • Longitud l1: 80 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el accionamiento con la mano