Destornillador SwissGrip, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

N.º do artigo: 8205.2 80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 8205.2 80
EAN/GTIN 7610733089291
Número do fabricante PB 8205.2-80
Número L L60060 1231

Descrição

Descrição:

  • Destornillador SwissGrip
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 2 mm
  • Longitud completa destornillador: 157 mm
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2.5 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 4 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm