Abzugshaken (par) para serie 820

N.º do artigo: 820-225-P
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 820-225-P
EAN/GTIN 4021176822254
Número do fabricante 820-225-P
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El par de ganchos de extracción es adecuado para extractores de 2 brazos con husillo hidráulico corto de la serie 820. Los robustos ganchos de extracción garantizan una extracción especialmente segura de rodamientos, engranajes y discos.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 226 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 34 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 5/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 20 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 40 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 9/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 8 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 5/16
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 11 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)