Corta-tubos miniatura

N.º do artigo: 819320
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
357 peças em stock
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
⌀ da roda de corte 20 mm
Largura da roda de corte 5 mm
Furo da roda de corte 5 mm
para tubo com ⌀ exterior 3 mm - 16 mm
Número de roletes-guia 2
Número de rodas de corte 1
Tipo de produto Corta-tubos

Identificação e classificação

Número do artigo 819320
EAN/GTIN 4045197595621
Número do fabricante 819320
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forma extremamente curta e prática com 2 rolos-guia; corpo de liga especial moldado por injeção.

Vantagem:

Particularmente adequado para cortar tubos pequenos em locais de difícil acesso. Para tubos INOX de cobre, alumínio e paredes finas.

Acessórios especiais:

Parafuso de substituição n.º 818020 da roda de corte n.º 819100.