• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Artigo alternativo:

Aparelho de limpeza por sucção/pressão, Tipo: 1

N.º do artigo: 814845 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do tubo de sucção/pressão 370 mm
⌀ do tubo 71 mm
Tipo de produto Aparelho de limpeza de tubos

Identificação e classificação

Número do artigo 814845 1
EAN/GTIN 4044942109021
Número do fabricante 170300 A
Fabricante/responsável ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descrição

Versão:

Aparelho de limpeza por sucção/pressão profissional com tubo de grande volume. Pega dianteira ajustável para forças de alta pressão. Punhos longos e curtos para diferentes aplicações.

Vantagem:

Para remoção fácil e rápida de bloqueios de tubos.