{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 6004 Joker M | |
| Largura de aperto | 13 mm - 16 mm | |
| Largura de aperto | 1/2 – 5/8 polegada | |
| comprimento total | 188 mm | |
| Material | Aço cromo-molibdénio | |
| Superfície | cromado mate | |
| Tipo de produto | Alicate ajustável |
| Número do artigo | 813740 M | |
| EAN/GTIN | 4013288216908 | |
| Número do fabricante | 05020103001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |