Juego de ganchos de extracción 4 piezas de 226 mm con espaciadores

N.º do artigo: 8110250
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Identificação e classificação

Número do artigo 8110250
EAN/GTIN 4036976103588
Número do fabricante 8110250
Número L L60160 6404
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Juego de ganchos de tracción 4 piezas 226mm con 11 separadores

Característica:

  • Distancia radio interior borde posterior: 6,1 - 11,6 mm
  • Distancia radio interior borde posterior desplazado [mm]: 6,1 mm
  • Distancia radio borde superior a punta pie de gancho [mm]: 14,7 mm
  • para rodamiento de bolas No.:
    • 6211 6308 6309 6405 6406 6407
    • 6211 6212 6213 6309 6310 6311
  • para extractor de rodamientos de bolas:
    • 1.29/4
    • 1.29/5
  • Longitud total [mm]: 237 mm
  • Anchura de la base del gancho [mm]: 11,3 mm
  • Longitud del pie de gancho borde superior cabeza [mm]: 227 mm
  • Longitud del pie de gancho cabeza de borde inferior: 197, 197 mm
  • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 10 mm
  • Diámetro de redondeo [mm]: 6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no