Chasis SW

N.º do artigo: 81091009
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
Tipo de produto Chasis con ruedas para palés

Identificação e classificação

Número do artigo 81091009
EAN/GTIN 4018754235230
Número do fabricante 81091009
Número L L60010 5295
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para cajas de transporte nº 13216/2, 13216/3, 13216/4
  • Cierre seguro con cómodo mecanismo de desbloqueo
  • Utilización ilimitada de los maletines de transporte
  • Robusto cuerpo de chapa de acero
  • 2 ruedas fijas y 2 giratorias (Ø 75 mm) con freno de estacionamiento
  • Práctica empuñadura retráctil con tope
  • Capacidad máxima de carga estática: 150 kg
  • Color: negro, RAL 9005
  • Se suministra sin maletín de transporte

Característica:

  • para n.º: 13216/2, 13216/3, 13216/4
  • Altura mm (h): 216 mm
  • Longitud mm (L): 775 mm
  • t: 328 mm
  • Peso en kg: 7.500 kg
  • Anchura mm (b): 570 mm