{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 240 mm | |
| Largura de aperto | 35 mm | |
| ⌀ do tubo | 1/2 polegada | |
| Ângulo da boca | 45 grau | |
| Método de produção | completamente forjado | |
| Revestimento da boca | temperado por indução | |
| Material do alicate | Aço cromo-vanádio | |
| Boca em S | sim | |
| forma sueca | sim | |
| Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
| Número do artigo | 810600 1/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197167033 | |
| Número do fabricante | 810600 1/2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |