Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 200 x 8 x 32 mm SA 60 K5 VN-M OD /63

N.º do artigo: 805007
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva para cilindrado interior

Identificação e classificação

Número do artigo 805007
EAN/GTIN 9003178050076
Número do fabricante 805007
Número L L50140 457
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas adaptadas a diferentes rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el afilado en seco y en húmedo para sierras HSS, CV y estelitadas. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de filo Forma 1, 1F, 1C en la gama de diámetros de 150 - 350 mm.

Característica:

  • Forma: 1 F
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 63 m/s
  • Especificación : SA 60 K5 VN-M OD /63
  • Dimensiones (D x T x H): 200 x 8 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 200 mm
  • Espesor: 8 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Aptitud del material: Acero, HSS.

Vantagem:

  • Alta estabilidad de perfil
  • Para el rectificado en húmedo
  • Adaptados a los requisitos de la superficie

Vantagem:

  • Para el rectificado en seco y húmedo de sierras HSS, CV y estelitadas