Cincel plano, para trabajar acero no endurecido, mampostería, hormigón, retirar restos de soldadura, de mortero, etc., vástago octogonal, filo cortante, protección contra el óxido durable, cromada

N.º do artigo: 805.25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 805.25
EAN/GTIN 7610733005765
Número do fabricante PB 805.25
Número L L60060 1850

Descrição

Descrição:

  • Cincel plano
  • para trabajar acero no endurecido, mampostería, hormigón, retirar restos de soldadura, de mortero, etc.
  • vástago octogonal, filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Anchura de la hoja: 25 mm
  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 16 mm
  • Longitud total: 200 mm