Destornillador HEXAnamic® ∙ Perfil Phillips (PH) ∙ 214 mm

N.º do artigo: 802-PH2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 802-PH2
EAN/GTIN 4000896144907
Número do fabricante 802-PH2
Número L L60140 2036
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Hoja redonda
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
  • Salida: Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ PH2
  • Dimensiones / longitud: 214 mm
  • Longitud l1: 100 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Empuñadura de 3 componentes diseñada en colaboración con los mejores científicos laborales de Alemania:
    - Componente 1 (duro): fijación óptima de las hojas
    - Componente 2 (duro): estabilidad frente a los efectos de los impactos externos
    - Componente 3 (blando): para la excelente protección contra resbalamiento en caso de compresión axial
  • Con forma anatómica para el acoplamiento perfecto entre la mano y el destornillador
  • Hexágono desplazado en la zona delantera de la empuñadura:
    - Protección antideslizante optimizada
    - Para evitar que el destornillador ruede in control
  • Seguridad antideslizante incluso con las manos manchadas de aceite
  • Zona de giro rápido olptimizado para el tamaño
  • Resistente contra gasolina, ácidos, Skydrol, líquido de freno, etc.
  • Puntas con recubrimiento de color gris para la protección óptima contra corrrosión y sujeción perfecta de la hoja en la cabeza del tornillo