Broca Forstner, ⌀ da broca: 12

N.º do artigo: 795150 12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
80 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da broca Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

12 mm
Comprimento total 90 mm
Medida da haste 6×30 mm
Número de arestas de corte Z 2
Tipo de produto Broca para madeira

Identificação e classificação

Número do artigo 795150 12
EAN/GTIN 9002696009184
Número do fabricante 031001200
Fabricante/responsável Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descrição

Versão:

Dois gumes com haste cilíndrica.
Aço especial; para utilização normal na perfuração em madeira, em parte também em madeira dura. A aresta de corte circular afiada produz furos cegos sem gretas e, ao mesmo tempo, reduz o risco de sobreaquecimento.

Vantagem:

Para perfuração de furos cegos sem gretas com precisão dimensional, bem como furos redondos.

Norma:

DIN 7483 G