Rectificado cilíndrico de interiores, cerámica convencional 20 x 20 x 6 mm 97A802I5V112 /80

N.º do artigo: 781649
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva para cilindrado interior

Identificação e classificação

Número do artigo 781649
EAN/GTIN 9003177816499
Número do fabricante 781649
Número L L50140 706
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Esta herramienta de rectificado cilíndrico interior con aglomerante cerámico le ofrece una alternativa económica a las herramientas de CBN con un buen rendimiento de arranque de material. La mezcla de corindón sinterizado AT60 es de uso universal. En nuestra amplia gama de productos podrá elegir la herramienta adecuada para usted.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 80
  • Vs /máx: 80 m/s
  • Especificación : 97A802I5V112 /80
  • Dimensiones (D x T x H): 20 x 20 x 6 mm
  • Diámetro del recipiente: 20 mm
  • Espesor: 20 mm
  • Taladro: 6 mm
  • Aptitud del material: Acero, HSS.

Vantagem:

  • Buena perfilabilidad
  • Surtido amplio
  • Buena estabilidad dimensional

Vantagem:

  • Para el rectificado cilíndrico interior de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS