Fijación de carril para peldaños de escalera Peldaños de escalera V4A

N.º do artigo: 77556
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Identificação e classificação

Número do artigo 77556
EAN/GTIN 4031405775565
Número do fabricante 077556
Número L L90110 1253
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Para el montaje de los rieles de elevación en escaleras
  • Fijación de la barra vertical a los peldaños de la escalera a una distancia de 1,68 m. Sin embargo, para longitudes de conductor más pequeñas, al menos cuatro puntos de fijación

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta