Lámpara LED tipo lápiz negra 850, 500, 250 lm

N.º do artigo: 77490017
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
Número do artigo 77490017
EAN/GTIN 4018754360611
Número do fabricante 77490017
Número L L60010 102862
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Linterna LED recargable con alta potencia lumínica de hasta 850 lm.
  • Diseño delgado y compacto en formato bolígrafo para llevarlo cómodamente consigo.
  • Hasta 3 horas de autonomía (dependiendo del modo de funcionamiento) gracias a la batería recargable de iones de litio (3,7 V/720 mAh/2,664 Wh).
  • Con el práctico clip para el pantalón o el bolsillo, la linterna estable está siempre a mano.
  • La carcasa de aluminio resistente ofrece una protección fiable contra el polvo y las salpicaduras de agua gracias al grado de protección IP65.
Características:
  • Diseño compacto
  • Flujo luminoso regulable con 3 niveles de brillo: Impulso (850 lm) / 100 % (500 lm) / 50 % (250 lm)
  • Enfoque óptimo con el cabezal giratorio.
  • Alcance de la iluminación: máx. 64 m
  • Duración de la iluminación: hasta 3 horas
  • Batería integrada de iones de litio de 3,7 V/720 mAh/2,664 Wh
  • Recargable mediante conexión de tipo C
  • Tiempo de carga: aprox. 2 horas
  • con indicador de control de carga
  • Con clip de sujeción para cinturones y bolsos
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Clase de protección: IK05/IP65
  • Accesorio: Cable de carga USB tipo C (100 cm)